商品
アサダ
回収バッグ(小)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
59524888
品番
HR020
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(g)
最大充填:110(R290) / 130(R600a)
容量(L)
最大充填:約45
圧力
最高充填:0.00MPa(大気圧)
対応
冷媒:R290 / R600a
大きさ
W650×L750mm
ポートサイズ
1/4”オスフレア(ムシバルブ無)