OSG(オーエスジー)
ゲージ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
呼び
M6×1
仕様
●測定するねじの種類:メートルインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじ
ゲージ
GPWP
注文コード
59526757
品番
HL-LG GPWP 2 M6×1
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕様・ゲージ
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●測定するねじの種類:メートルインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじ
規格
-
呼び
M6×1
精度
2
ゲージ
GPWP