曜日別特売

ゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本呼びM8×1.25仕様●測定するねじの種類:メートルインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじゲージGPWP注文コード59526766品番HL-LG GPWP 2 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●測定するねじの種類:メートルインサートねじ●測定するねじの仕様:めねじ規格-呼びM8×1.25精度2ゲージGPWP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
1が参考にしています
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする