ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346

ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346
ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346
ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346
ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346
ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346
ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346
ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346
ISS-1812PP パネルスクリーン LION (ライオン事務器) 59531346

パネルスクリーン

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1台ウォールナット種別1連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×425×1800注文コード59531346品番ISS-1812PP
参考基準価格(税別)¥101,700販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

同じ幅のパネルで折りたたみが可能。均等に、効率よく、美しく折りたためます。パネルを広げたときにも等間隔でバランスよく、掲示物の貼り付けも違和感のないレイアウトが可能です。

種別1連材質半透明ポリカーボネート・4mm厚、フレーム:アルミ・粉体塗装/ABS樹脂(ホワイト)、脚部:スチールパイプ・粉体塗装/PP樹脂カバー付(ホワイト)、キャスター:Φ40mmナイロン双輪(ストッパー付/1連:2個、2連:3個、3連:4個)質量(kg)10.8ウォールナットタイプ半透明パネル(ポリカーボネート板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×425×1800パネル厚(mm)30.0パネル組み合わせ:1200
注意
※パネルを折りたたむ際、折りたたみの内側(谷側)に、掲示物などが貼り付けられていないことをご確認ください。パネルに貼り付けられた掲示物などが挟まれてしまうことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,100/税込5,610
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする