LION (ライオン事務器)
パネルスクリーン
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
36日以内出荷とは
内容量
1台
色
ナチュラル
種別
2連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×425×1500
注文コード
59534740
品番
ISS-1518LP-N
参考基準価格(税別)
¥175,100
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・寸法
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
同じ幅のパネルで折りたたみが可能。均等に、効率よく、美しく折りたためます。パネルを広げたときにも等間隔でバランスよく、掲示物の貼り付けも違和感のないレイアウトが可能です。
種別
2連
材質
両面ビニールレザー張り(抗菌・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)、フレーム:アルミ・粉体塗装/ABS樹脂(ホワイト)、脚部:スチールパイプ・粉体塗装/PP樹脂カバー付(ホワイト)、キャスター:Φ40mmナイロン双輪(ストッパー付/1連:2個、2連:3個、3連:4個)
質量(kg)
22.5
色
ナチュラル
タイプ
木目レザーパネル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×425×1500
パネル厚(mm)
30.0
グリーン購入法
適合
パネル
組み合わせ:900+900
注意
※パネルを折りたたむ際、折りたたみの内側(谷側)に、掲示物などが貼り付けられていないことをご確認ください。パネルに貼り付けられた掲示物などが挟まれてしまうことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません