折りたたみ式パーテーション
リビングなど一つの空間を必要な時だけ仕切る事ができます。
パネル式なのでスペース・使用場所に合わせて形状を変えられます。
在宅ワーク・子供の勉強部屋・来客対応などシーンに応じて使えます。
スクリーンは半透明で仕切りと採光効果を両立。
スクリーンは簡単に取り外しが可能、ランドリースタンドとしても使えます。
スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます。(替えスクリーン・布は付いていません)
折りたたんで約12cm幅にコンパクト収納できます。
- 用途
- パーティション パーテーション 仕切り
- 材質
- パイプ:樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン:EVA樹脂、部品:ABS樹脂・スチール(メッキ)
- 内容量
- 1台
パネル式パーティション の新着商品
カテゴリ

































