曜日別特売
1.4X4.5 ニッケル ラミクス(H2)BタイトD2.5 大阪魂 59536280

 

1.4X4.5 ニッケル ラミクス(H2)BタイトD2.5 大阪魂 59536280
1.4X4.5 ニッケル ラミクス(H2)BタイトD2.5 大阪魂 59536280
1.4X4.5 ニッケル ラミクス(H2)BタイトD2.5 大阪魂 59536280

ニッケル ラミクス(H2)BタイトD2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10000個)長さ(mm)4.5注文コード59536280品番1.4X4.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,188
販売価格(税別)
31,080
長さ(mm)4.5寸法D(mm)2.5ねじの呼びd1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする