インサート (PHOENIX PFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)8.5材質XP3310呼びPFB100-SH注文コード59536733品番OP-CTI XP3310 PFB100-SH
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●ツールNo.7820041材質XP3310厚さ(mm)2.6寸法L(mm)8.5呼びPFB100-SHボール半径(mm)5切刃数2有効R角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする