インサート (PHOENIX PFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)18.5材質XP3310呼びPFB250-SH注文コード59536934品番OP-CTI XP3310 PFB250-SH
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●ツールNo.7820045材質XP3310厚さ(mm)6寸法L(mm)18.5呼びPFB250-SHボール半径(mm)12.5切刃数2有効R角度(°)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする