曜日別特売

インサート (PHOENIX PSF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10本)材質XP2040呼びSDKT09T308SR-GM注文コード59538194品番OP-CTI XP2040 SDKT09T308SR-GM
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●さらい刃(副切れ刃):2.5●ツールNo.7813074材質XP2040呼びSDKT09T308SR-GMコーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)3.97切刃数4寸法IC(mm)9.07逃げ角(°)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする