曜日別特売
PFB PFB-R160SF8 ねじ込みタイプ PFB OSG(オーエスジー) 59540513

ねじ込みタイプ PFB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)16
全長(mm)32
内容量1本注文コード59540513品番PFB PFB-R160SF8
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)32首径(mm)Φ14外径Dc(Φmm)16取付径(Φmm)8.5仕様●端面径D(Φmm):14.5刃数2ねじサイズM8スパナサイズ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする