OSG(オーエスジー)
ねじ込みタイプ PFB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径Dc(Φmm)
20
10
12
16
20
25
30
全長(mm)
38
26
32
38
43
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59540556
品番
PFB PFB-R200SF10
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
38
首径(mm)
Φ18
外径Dc(Φmm)
20
取付径(Φmm)
10.5
仕様
●端面径D(Φmm):18
刃数
2
ねじサイズ
M10
スパナサイズ(mm)
14
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)