曜日別特売
PHC PHC09R025SS25-3L フェニックス高送りラジアスカッタ OSG(オーエスジー) 59541107

フェニックス高送りラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃数3
全長(mm)200
内容量1本注文コード59541107品番PHC PHC09R025SS25-3L
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
刃数3全長(mm)200質量(kg)0.61タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)25外径(Φmm)13.2首下長(mm)120カッター部外径Φ25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする