曜日別特売
PHC PHC09R025SS25-3S フェニックス高送りラジアスカッタ OSG(オーエスジー) 59541116

フェニックス高送りラジアスカッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃数3
全長(mm)140
内容量1本注文コード59541116品番PHC PHC09R025SS25-3S
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
刃数3全長(mm)140質量(kg)0.43タイプストレートシャンクタイプシャンク径(Φmm)25外径(Φmm)13.2首下長(mm)60カッター部外径Φ25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする