OSG(オーエスジー)
フェニックス高送りラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃数
5
3
5
全長(mm)
50
140
200
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59541353
品番
PHC PHC09R050M22.2-5
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
刃数
5
全長(mm)
50
質量(kg)
0.44
タイプ
ボアタイプ
穴径(Φmm)
22.225
ボス径(Φmm)
47
外径(Φmm)
38.2
カッター部
50mm×50mm(外径×高さ)
キースロット
8.4mm×5mm(幅×深さ)
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)