OSG(オーエスジー)
ねじ込みタイプ PRC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59542218
品番
PRC PRC10R040SF16-4
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
外径Dc
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●端面径D(Φmm):28
刃数
4
全長(mm)
40
外径Dc(Φmm)
30
取付径(Φmm)
17
ねじサイズ
M16
スパナサイズ(mm)
22
カッタ径
40
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ねじ込みタイプ PRC
参考になった