大阪魂
アロック ステン#0-1(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59543691
品番
2.0X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,713
販売価格(税別)
¥
27,012
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
3
寸法M(mm)
2
ねじの呼び
M2.0
十字穴深さ(mm)
1.21