OSG(オーエスジー)
ヘッド交換式 PXBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(mm)
16
12
16
20
シャンク径(Φmm)
16
12
16
20
刃数
6
4
6
刃長(mm)
11.2
8.4
11.2
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59543724
品番
PXM XP3320 PXBM160C16-06R080
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
11.2
刃数
6
全長(mm)
18.7
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)