曜日別特売
PXM XP3320 PXBM200C20-06R100 ヘッド交換式 PXBM OSG(オーエスジー) 59543733

ヘッド交換式 PXBM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)20
シャンク径(Φmm)20
刃数6
刃長(mm)14
内容量1本注文コード59543733品番PXM XP3320 PXBM200C20-06R100
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃径(mm)20シャンク径(Φmm)20刃長(mm)14刃数6全長(mm)21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする