OSG(オーエスジー)
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ブルノーズ形 CBN-SXR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
2
注文コード
59546025
品番
CBN-SXR 2×R0.1×5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃先径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
50
刃数
2
刃径(mm)
2
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
1.2
材質
CBN焼結体
表面処理
ノンコーティング
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)