曜日別特売
1.2X10 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549020

 

1.2X10 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549020
1.2X10 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549020
1.2X10 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549020

SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(118個)呼び1.2注文コード59549020品番1.2X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法d(mm)1呼び1.2寸法A(mm)3寸法D(mm)2寸法h(mm)2.5適合ボルト径4.5を超え5.5以下ピン穴(mm)1.2適合ピン径4を超え5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする