曜日別特売
1.6X8 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549038

 

1.6X8 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549038
1.6X8 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549038
1.6X8 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549038

SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(112個)呼び1.6注文コード59549038品番1.6X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8寸法d(mm)1.4呼び1.6寸法A(mm)3.2寸法D(mm)2.8寸法h(mm)2.5適合ボルト径5.5を超え7以下ピン穴(mm)1.6適合ピン径5を超え6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする