曜日別特売
2X30 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549178

 

2X30 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549178
2X30 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549178
2X30 SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ 大阪魂 59549178

SUS ワリピン(タイヨウワリピン(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(61個)呼び2注文コード59549178品番2X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30寸法d(mm)1.8呼び2寸法A(mm)4寸法D(mm)3.6寸法h(mm)2.5適合ボルト径7を超え9以下ピン穴(mm)2適合ピン径6を超え8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする