曜日別特売
10X10 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550149

 

10X10 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550149
10X10 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550149
10X10 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550149

テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(17個)適合穴径(Φmm)10注文コード59550149品番10X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10呼び径10寸法t(mm)2寸法D(mm)10.6剪断最大荷重(kN)68.94適合穴径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする