大阪魂
テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(250個)
適合穴径(Φmm)
2
注文コード
59550350
品番
2X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
5
呼び径
2
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
2.25
剪断最大荷重(kN)
2.76
適合穴径(Φmm)
2