大阪魂
テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(146個)
適合穴径(Φmm)
2.5
注文コード
59550386
品番
2.5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
呼び径
2.5
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.75
剪断最大荷重(kN)
4.31
適合穴径(Φmm)
2.5