曜日別特売
7X36 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550465

 

7X36 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550465
7X36 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550465
7X36 テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ 大阪魂 59550465

テンパースプリングP(ナミ(タイヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(15個)適合穴径(Φmm)7注文コード59550465品番7X36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)36呼び径7寸法t(mm)1.4寸法D(mm)7.6剪断最大荷重(kN)33.83適合穴径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする