大阪魂
SUS ヘイコウピン(コウ(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(55個)
1セット(53個)
1セット(89個)
1セット(58個)
1セット(37個)
1セット(55個)
1セット(30個)
1セット(24個)
1セット(23個)
1セット(21個)
呼び
2.5
1.2
1.5
1.6
2.5
長さ(mm)
5
15
14
4
9
18
5
20
22
25
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(55個)
注文コード
59552161
品番
2.5X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
寸法d(mm)
2.5
呼び
2.5
寸法R(mm)
0.2
表面粗さ
0.2a以下