曜日別特売

インサート (CERATIZIT CTCP)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)材質CTCP115厚さS(mm)4.76コーナー半径(mm)0.8注文コード59554933品番CZ-CTI CTCP115 CNMG120408EN-TMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,250
材質CTCP115寸法L(mm)12.9寸法D1(mm)5.16勝手Nコーナー半径(mm)0.8厚さS(mm)4.76メーカー商品コード8927050内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする