OSG(オーエスジー)
インサート (CERATIZIT CTCP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
材質
CTCP115
厚さS(mm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
59555667
品番
CZ-CTI CTCP115 TNMG160404EN-M50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,980
この商品は
材質・厚さS・コーナー半径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
材質
CTCP115
寸法L(mm)
16.5
寸法D1(mm)
3.81
勝手
N
コーナー半径(mm)
0.4
厚さS(mm)
4.76
メーカー商品コード
8927332
内接円径(mm)
9.52
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)