曜日別特売
12800 ステンはがしヘラR 井上工具 59556202

ステンはがしヘラR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)40
内容量1個注文コード59556202品番12800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。
汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。
対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。

幅(mm)40高さ(mm)155材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする