曜日別特売
2X6 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59558881

 

2X6 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59558881
2X6 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59558881
2X6 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59558881

ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(245個)適合穴径(Φmm)2注文コード59558881品番2X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6呼び2寸法t(mm)0.4寸法D(mm)2.25寸法E(mm)1.9寸法d(Φmm)2適合穴径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする