曜日別特売
3X15 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559021

 

3X15 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559021
3X15 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559021
3X15 ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59559021

ACP スプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(104個)適合穴径(Φmm)3注文コード59559021品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15呼び3寸法t(mm)0.6寸法D(mm)3.25寸法E(mm)2.9寸法d(Φmm)3適合穴径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする