大阪魂
ACP スプリングピン(オチアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6個)
1セット(6個)
1セット(6個)
1セット(247個)
1セット(182個)
1セット(267個)
1セット(144個)
1セット(133個)
1セット(153個)
1セット(135個)
1セット(122個)
1セット(108個)
1セット(103個)
1セット(95個)
1セット(87個)
1セット(73個)
1セット(62個)
1セット(58個)
1セット(49個)
1セット(9個)
1セット(8個)
1セット(7個)
1セット(5個)
1セット(4個)
1セット(3個)
呼び
10
1.5
1.6
2.5
3.5
4.5
10
12
適合穴径(Φmm)
10
1.5
1.6
2.5
3.5
4.5
10
12
長さ(mm)
36
36
36
32
40
10
15
6
8
12
16
18
20
22
25
30
45
50
60
63
70
75
80
90
100
全34種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
59560046
品番
10X36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
36
呼び
10
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
10.6
寸法E(mm)
9.8
適合穴径(Φmm)
10