曜日別特売
10X80 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59560125

 

10X80 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59560125
10X80 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59560125
10X80 ACP スプリングピン(オチアイ 大阪魂 59560125

ACP スプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(3個)
1セット(3個)
1セット(247個)
1セット(182個)
1セット(267個)
1セット(144個)
1セット(133個)
1セット(153個)
1セット(135個)
1セット(122個)
1セット(108個)
1セット(103個)
1セット(95個)
1セット(87個)
1セット(73個)
1セット(62個)
1セット(58個)
1セット(49個)
1セット(9個)
1セット(8個)
1セット(7個)
1セット(6個)
1セット(5個)
1セット(4個)
呼び10
適合穴径(Φmm)10
長さ(mm)80
80
90
100
10
15
6
8
12
16
18
20
22
25
30
32
36
40
45
50
60
63
70
75
内容量1セット(3個)注文コード59560125品番10X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80呼び10寸法t(mm)2寸法D(mm)10.6寸法E(mm)9.8適合穴径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする