NASTA(ナスタ)
戸建郵便受箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
グレーブラック
注文コード
59560637
品番
KS-MAB3-LLK-GK
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×190×400
材質
(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ
前入れ横出し
色
グレーブラック
勝手
左
付属品
スノコ2個
質量(kg)
5.1
タイプ
ポスト前入横出/口金・防滴
仕上
(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック
錠前
専用大型ダイヤル錠
注意
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床をいためる恐れがあります。