KS-MAB3-LLK-BD 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560646

KS-MAB3-LLK-BD 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560646
KS-MAB3-LLK-BD 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560646

戸建郵便受箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台ボルドー注文コード59560646品番KS-MAB3-LLK-BD
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×190×400材質(本体・フラップ)高純度フェライトステンレス(厚さ0.8mm)、(扉)PC樹脂、(ナスタガード)PC/ABS樹脂投函タイプ前入れ横出しボルドー勝手付属品スノコ2個質量(kg)5.1タイプポスト前入横出/口金・防滴仕上(本体・フラップ)粉体塗装、(扉)アクリル溶剤塗装、(ナスタガード)ブラック錠前専用大型ダイヤル錠
注意
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床をいためる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする