曜日別特売
KS-TLU160-S500-GK 小型宅配ボックス NASTA(ナスタ) 59560716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-TLU160-S500-GK 小型宅配ボックス NASTA(ナスタ) 59560716
KS-TLU160-S500-GK 小型宅配ボックス NASTA(ナスタ) 59560716
KS-TLU160-S500-GK 小型宅配ボックス NASTA(ナスタ) 59560716
KS-TLU160-S500-GK 小型宅配ボックス NASTA(ナスタ) 59560716

小型宅配ボックス

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
グレーブラック
内容量1台注文コード59560716品番KS-TLU160-S500-GK
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×160×400投函タイプ前入れ前出しグレーブラック付属品スノコ2個、非常解除キー2個材質高純度フェライトステンレス(本体:0.8mm、扉:1.0mm)質量(kg)5.4タイプ前入前出/防滴仕上粉体塗装適合ボックス寸法(mm)(内寸)470×132×353錠前プッシュボタン錠
注意
※防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。早めに荷物を取り出すか、軒下なので雨がかりの少ない場所へ設置してください。
※宅配物受取のため、お客様ご自身でシャチハタなど三文判をご用意の上、印鑑ケースに設置してください。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますが、居室に貫通する設置はおやめください。クロスや床をいためる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする