KS-MAB2-15LK-WL 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MAB2-15LK-WL 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560777
KS-MAB2-15LK-WL 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560777
KS-MAB2-15LK-WL 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560777
KS-MAB2-15LK-WL 戸建郵便受箱 NASTA(ナスタ) 59560777

戸建郵便受箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台ホワイト×ライトグレー仕上(本体・口金プレート)粉体塗装、(口金・枠)低温焼付塗装、(扉)グレースモーク、(スペーサー)粉体塗装、(ナスタガード)グレー注文コード59560777品番KS-MAB2-15LK-WL
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×390×482材質(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂投函タイプ前入れ後出しホワイト×ライトグレー付属品モルタル付着シート1台分、スノコ1個質量(kg)9.7タイプ大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴仕上(本体・口金プレート)粉体塗装、(口金・枠)低温焼付塗装、(扉)グレースモーク、(スペーサー)粉体塗装、(ナスタガード)グレー錠前専用大型ダイヤル錠
注意
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますので、取出口側は居室やクロス貼りは避ける等、設置環境に十分ご配慮ください。
※モルタル付着シートは後付です。
※構造上、ハガキ・封筒などが口金部に乗った状態のまま落ちないこともあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする