曜日別特売
6X20 スズコバスプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59561620

 

6X20 スズコバスプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59561620
6X20 スズコバスプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59561620
6X20 スズコバスプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ 大阪魂 59561620

スズコバスプリングピン(オチアイスプリングピン(オチアイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(23個)
呼び6
適合穴径(Φmm)6
長さ(mm)20
内容量1セット(23個)注文コード59561620品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20呼び6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)6.4寸法E(mm)5.8適合穴径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする