大阪魂
3カ-B (+)B1バインド
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1セット(350個)
1セット(133個)
1セット(1000個)
1セット(600個)
1セット(350個)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(350個)
注文コード
59568218
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,432
販売価格(税別)
¥
7,665
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
呼び径
6
寸法d(mm)
6
山数
(25.4mmに付き)14
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧