曜日別特売
4X15 3カ-B (+)B0トラス 大阪魂 59568446

 

4X15 3カ-B (+)B0トラス 大阪魂 59568446
4X15 3カ-B (+)B0トラス 大阪魂 59568446
4X15 3カ-B (+)B0トラス 大阪魂 59568446

3カ-B (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
内容量1セット(1000個)注文コード59568446品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,383
販売価格(税別)
6,712
長さ(mm)15十字穴番号2呼び径4寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18寸法Q(mm)2.13寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする