5X30 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568541

 

5X30 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568541
5X30 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568541
5X30 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568541

ユニクロ (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さ(mm)30
山数(25.4mmに付き)16
内容量1セット(500個)注文コード59568541品番5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,018
販売価格(税別)
6,380
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法d(mm)
5
山数
(25.4mmに付き)16
寸法Q(mm)
2.83
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
11.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする