曜日別特売
6X20 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568550

 

6X20 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568550
6X20 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568550
6X20 ユニクロ (+)B0トラス 大阪魂 59568550

ユニクロ (+)B0トラス

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1セット(300個)
長さ(mm)20
山数(25.4mmに付き)14
内容量1セット(300個)注文コード59568550品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,234
販売価格(税別)
4,758
長さ(mm)20十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.7寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする