大阪魂
BK ステン(+)B0バインド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(500個)
長さ(mm)
30
注文コード
59570790
品番
4X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,859
販売価格(税別)
¥
8,963
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法d(mm)
4
山数
(25.4mmに付き)18
寸法Q(mm)
2.13
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧