曜日別特売
3.5X40 ダクロ(+)B1バインド 大阪魂 59576189

※寸法図

3.5X40 ダクロ(+)B1バインド 大阪魂 59576189
3.5X40 ダクロ(+)B1バインド 大阪魂 59576189

ダクロ(+)B1バインド

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1セット(600個)
長さ(mm)40
内容量1セット(600個)注文コード59576189品番3.5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,771
販売価格(税別)
8,883
長さ(mm)40十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5山数(25.4mmに付き)20寸法Q(mm)1.83寸法m(mm)4寸法dk(mm)7.3寸法k+f(mm)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする