曜日別特売
6X15 GB (+)B1バインド 大阪魂 59576661

※寸法図

6X15 GB (+)B1バインド 大阪魂 59576661
6X15 GB (+)B1バインド 大阪魂 59576661

GB (+)B1バインド

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1セット(350個)
長さ(mm)15
内容量1セット(350個)注文コード59576661品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,483
販売価格(税別)
6,803
長さ(mm)15十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6山数(25.4mmに付き)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする