曜日別特売
4.5X25 ツヤケシクロ ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613368

※寸法図

4.5X25 ツヤケシクロ ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613368
4.5X25 ツヤケシクロ ステン(+)B1トラス 大阪魂 59613368

ツヤケシクロ ステン(+)B1トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(500個)長さ(mm)25注文コード59613368品番4.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,746
販売価格(税別)
9,769
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5山数(25.4mmに付き)16寸法Q(mm)2.53寸法k(mm)2.8寸法m(mm)4.7寸法dk(mm)10.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする