菊堂
磨八角玄能 尺柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59623944
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
20mm前後の釘打ちに。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
S55C
材質(柄部)
白樫
主な用途
打ち込み作業/鉄工作業
質量(g)
115