曜日別特売
- 先割四分一鎚 菊王 59624398

先割四分一鎚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード59624398品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ガラス戸の桟のガラス押えを打つ為に使用。小細工にも使える。種類片口ハンマー材質(頭)S50C材質(柄部)白樫(ニス塗り)主な用途打ち込み作業タイプ8寸柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする